Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuroBox 622,600x400x220mmGriffe offen,grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuroBox 622,600x400x220mmGriffe offen,grau/blau
EuroBox 622,600x400x220mmGriffe offen,grau/blau
Artikel-Nr.:
     4012-711647
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456770
EAN/GTIN:
     4005187567700
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
";ProfiPlus EuroBox - Griff offen, grau/blau

• Schwerlast-Transport-Stapelkästen in Industriequaliät
• Erhältlich in 400 x 300 mm und 600 x 400 mm sowie jeweils in vier Höhen
• Durch die Euromaßlichkeit werden logistische Vorteile optimal genutzt
• Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
• Auf Anfrage mit Mengenbezug sind die Griffvarianten in Ihrer individuellen Farbe möglich
• Durch glatte Innenwände optimale Rein igung möglich
• Der umlaufend e Rand wirkt verriege lnd und selbstze ntri erend
• Ripp enve rs tärk te, robu ste Wän de ve rleihen de m Behälte r eine g ute For

Weitere Informationen:
Typ:
622
Griff:
offen grau / blau
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
220 mm
Nutzmaße B x T x H:
565 x 365 x 215 mm
Nutzmaß Breite:
565 mm
Nutzmaß Tiefe:
365 mm
Nutzmaß Höhe:
215 mm
Herstellerartikelnummer:
456770
Herstellername:
Allit AG Kunststofftechnik
Markenname:
allit
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
288
36
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 17,04*
26 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 17,06*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 13,09*
€ 17,46*
1 Tag
1
1
€ 5,45*
ab € 13,20*
€ 17,54*
Lager 4012
133
1
€ 6,90*
ab € 18,02*
€ 23,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265229
ab € 5,03*
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,26*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,26*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,59*
Zubehör
Allit
456795
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.