Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110 12 x13 mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 12 x13 mm Stahlwille
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 12 x13 mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-711660
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     10 12 X 13
EAN/GTIN:
     4018754017799
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppel-Maulschlüssel

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Geschmiedet
• Maulstellung 15° abgewinkelt
• DIN 3110, ISO 10102

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 x 13 mm
Maulstärke:
5,3 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
10 12 X 13
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel stahlwille, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), 4018754017799, 10 12 x 13, Doppel-Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,04*
Lager 4012
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 5,42*
4 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,04*
€ 5,47*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 5,47*
11 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,17*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823108
ab € 0,67*
Ähnlich
Stahlwille
40031415
ab € 4,26*
Ähnlich
Stahlwille
40031617
ab € 4,60*
Ähnlich
Stahlwille
40031214
ab € 2,58*
Ähnlich
Stahlwille
40031314
ab € 4,81*
Ähnlich
Stahlwille
40031315
ab € 5,01*
Ähnlich
Stahlwille
40031317
ab € 5,13*
Ähnlich
Stahlwille
40031417
ab € 5,31*
Ähnlich
Stahlwille
40031618
ab € 5,82*
Ähnlich
Stahlwille
40031719
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.