Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stableuchte LineLight R Scangrip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stableuchte LineLight R Scangrip
Stableuchte LineLight R Scangrip
Artikel-Nr.:
     4012-711729
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     35244
EAN/GTIN:
     5708997352441
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Akku-LED-Stableuchte LINE LIGHT R

• Spezialkunststoff, schlagfest
• Flexible Positionierung mit einstellbarem Haken und Magnet
• Ausleuchtung in schwer zugängliche, beengte Bereiche (Ø 25 mm)
• MIt 16 LED in der Hauptleuchte und einer starken LED-Punktleuchte im Kopf
• Zwei Lichtstufen (50 % oder 100 %)
• Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich

Lieferung: Mit MINI DC/USB-Kabel un d ein em 23 0-V-Stecker . < br>
H inweis: Akku- un d Ne tzbe trieb.

Weitere Informationen:
Lichtstrom bei Hauptlicht:
600 lm
Lichtstrom bei Punktlicht:
150 lm
Brenndauer bei Hauptlicht:
1,5 h
Brenndauer bei Punktlicht:
6 h
max. Ø:
25 mm
Markenname:
SCANGRIP
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
35244
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,07*
€ 69,50*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,13*
€ 69,67*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 55,63*
€ 69,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 71,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,26*
€ 71,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5218
ab € 19,62*
Zubehör
SCANGRIP
03.5219
ab € 16,62*
Zubehör
SCANGRIP
03.5312
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.