Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 27x36E 100/75kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 27x36E 100/75kg R5012
Schublade 27x36E 100/75kg R5012
Schublade 27x36E 100/75kg R5012
Schublade 27x36E 100/75kg R5012
Schublade 27x36E 100/75kg R5012
Schublade 27x36E 100/75kg R5012
Artikel-Nr.:
     4012-712179
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72030010
EAN/GTIN:
     7612269024371
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 27x36 E, 75 kg Tragkraft, lichtblau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 459x612 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 5012 lichtblau.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
100 mm
Nutzhöhe:
82,5 mm
Mantelhöhe:
76 mm
Tragkraft:
75 kg
Einheit:
27x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 101,31*
€ 127,19*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,90*
€ 127,20*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,33*
€ 130,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,72*
€ 134,24*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,98*
€ 136,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.288.000
ab € 50,06*
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 51,54*
Zubehör
Lista
100.271.000
ab € 10,37*
Zubehör
Lista
100.272.000
ab € 13,28*
Zubehör
Lista
100.273.000
ab € 16,75*
Zubehör
Lista
100.270.000
ab € 8,37*
Zubehör
Lista
100.266.000
ab € 9,57*
Zubehör
Lista
100.267.000
ab € 11,92*
Zubehör
Lista
100.268.000
ab € 13,94*
Zubehör
Lista
100.265.000
ab € 7,40*
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 26,80*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 32,65*
Zubehör
Lista
100.249.000
ab € 20,13*
Zubehör
Lista
100.250.000
ab € 20,55*
Zubehör
Lista
100.236.000
ab € 49,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.