Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L
Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L
Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L
Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L
Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L
Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L
Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L
Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L
Artikel-Nr.:
     4012-712678
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-11350
EAN/GTIN:
     4031026231501
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
VE 6 Stück aus weichem, reißfestem thermoplastischem Polyurethan. Das UV- und witterungsbeständige Material ermöglicht eine schonende Bündelung. Brandausbreitung entspricht UL94 HB. Betriebstemperatur - 40° C bis + 85° C.
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Länge:
340 mm
Inhalt:
6 Stück
Markenname:
HellermannTyton
Herstellername:
HellermannTyton GmbH
Herstellerartikelnummer:
115-11350
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,23*
€ 9,25*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 9,54*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,47*
€ 9,56*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 7,27*
€ 9,60*
8 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 9,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 7,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,81*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07190
ab € 7,15*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11270
ab € 7,25*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07270
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.