Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Artikel-Nr.:
     108EL-4919655
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-07270
EAN/GTIN:
     4031026231488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Elastischer Kabelbinder mit gerundeten Kanten
  • Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen bis -20 °C
  • Kann wieder geöffnet und erneut verwendet werden
  • Doppelter Verschlusskopf zur Parallelbündelung
  • Dehnspannung ermöglicht sehr festen Sitz auf dem Bündel
  • Gleichmäßige Druckverteilung auf dem Bündel
  • Sicherer Halt auch in vertikaler Position verhindert das Herausgleiten des Bündels
  • Langlebig beim Verbau im Innenbereich

Aufgrund des elastischen und reißfesten Materials eignen sich diese Kabelbinder besonders für die Bündelung und Fixierung von vibrierenden, beweglichen oder pulsierenden Leitungen und Schläuchen, wie zum Beispiel in den Bereichen Windenergie, Bau- und Agrarmaschinen sowie Robotersystemen. Als Wiederöffnungsbinder finden sich zahlreiche Anwendungen für temporäre Befestigung im Bühnen- und Messebau oder auf Musikveranstaltungen. Im Montagewagen sorgt dieser Kabelbinder für Ordnung.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.0 mm
Bandlänge:
260 mm
Banddicke:
1.7 mm
Max. Bündeldurchmesser:
70.0 mm
Min. Haltekraft:
57 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, Bühnentechnik, Gartenbau, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelhaltebänder, Kabelhaltebänder zum Wiederöffnen, Lochraster, loesbar, loesbarer kabelbinder, lösbar, lösbarer Kabelbinder, Mehrwegkabelbinder, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, wiederlösbar, wieder lösbarer Kabelbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 7,31*
€ 10,30*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,84*
€ 11,12*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,15*
€ 11,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 11,22*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,36*
€ 11,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 7,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,37*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07190
ab € 7,14*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11270
ab € 7,28*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11350
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.