Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Nr.400 rot EdDIN g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanentmarker Nr.400 rot EdDIN g
Permanentmarker Nr.400 rot EdDIN g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-713418
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-400002
EAN/GTIN:
     4004764315789
Suchbegriffe:
Labmarker
Labormarker
Laborstift
Permanent Marker
Permanentmarker edding 400

Ausführung: Auswechselbare Rundspitze mit Kunststoff-Schaft. Schnell trocknende, permanente und geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Tuluol/Xylol, abrieb- und wasserfest, lichtbeständig und nachfüllbar.

Anwendung: Zum Beschriften auf fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Strichbreite ca.:
1 mm
Markenname:
edding
Herstellername:
edding Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
4-400002
Ursprungsland:
Deutschland

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, labormarker edding rot 1 mm, permanent marker, edding permanent marker, 97510010, Permanentmarker Nr.400 rot Edding
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 1,14*
€ 1,90*
1 Tag
618
1
€ 5,49*
ab € 1,26*
€ 2,10*
10 Tage
100
1
€ 5,87*
ab € 1,24*
€ 2,10*
1 Tag
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,42*
€ 2,16*
Lager 4012
117
1
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-25400N
ab € 4,28*
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,88*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,93*
Zubehör
edding
4-T25002
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.