Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsmutter DIN 6334 M12/19 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsmutter DIN 6334 M12/19 AMF
Verlängerungsmutter DIN 6334 M12/19 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-713453
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82685
EAN/GTIN:
     4020772082680
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Präzisions-Verlängerungsmutter

Ausführung: Höhe 3 d. Beide Enden sind flach. Nicht durchschraubbar, die Einschraublänge sollte mind. 1 x d betragen. Für die optimale Festigkeit empfehlen wir jedoch die halbe Mutterhöhe (1,5 x d).

Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10.

Anwendung: Als Verbindung für zwei Stiftschrauben (Bestell-Nr. 3901) oder zur Verbindung von Stiftschrauben mit T-Nutschrauben (Bestell-Nr. 3900).

Weitere Informationen:
Gewinde:
M12*
6-kant Schlüsselweite:
19 mm
Außen-Ø:
21,1 mm
Höhe:
36 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
82685
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,67*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,70*
3 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 1,20*
€ 1,71*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,73*
7 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.