Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsmutter DIN6334 M12/19 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsmutter DIN6334 M12/19 AMF
Verlängerungsmutter DIN6334 M12/19 AMF
Verlängerungsmutter DIN6334 M12/19 AMF
Verlängerungsmutter DIN6334 M12/19 AMF
Verlängerungsmutter DIN6334 M12/19 AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772082680
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     3039920050
EAN/GTIN:
     4020772082680
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Präzisions-Verlängerungsmutter Ausführung: Höhe 3 d. Beide Enden sind flach. Nicht durchschraubbar, die Einschraublänge sollte mind. 1 x d betragen. Für die optimale Festigkeit empfehlen wir jedoch die halbe Mutterhöhe (1,5 x d). Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10. Anwendung: Als Verbindung für zwei Stiftschrauben oder zur Verbindung von Stiftschrauben mit T-Nutschrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alte DIN-Norm.
Gewinde:
M12*
Maß e:
21,10 mm
Höhe m:
36 mm
Sechskant Schlüsselweite:
19 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039920050
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din 6334 m12, din 6334, 6334, 3992, DIN, Mutter, DIN6334, AMF, M12, 3039920050, 39920050
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,67*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,22*
€ 1,70*
3 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 1,20*
€ 1,71*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,73*
7 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.