Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Schaftfräser Z4 30° lang 4,0mm AlTiN HB FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM Schaftfräser Z4 30° lang 4,0mm AlTiN HB FORTIS
VHM Schaftfräser Z4 30° lang 4,0mm AlTiN HB FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-713542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784742221
EAN/GTIN:
     4317784742221
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser, AlTiN+

• Ausführung lang
• VHM
• DIN 6527
• Typ UNI
• Drallwinkel 30°
• Universelle Bearbeitung
• Schneidenanzahl 4
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt

Weitere Informationen:
Ø h10:
4 mm
Schneidenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Schaft-Ø h6:
6 mm
Stahl <850 N:
120
Stahl <1000 N:
100
Stahl <1400 N:
60
INOX:
70
Gusseisen:
80
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
190
Kupfer, Messing, Bronze:
150
Luft:
geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784742221
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
10
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 9,40*
Lager 4012
41
1
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 10,47*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 7,23*
€ 10,48*
7 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 10,54*
4 Tage
37
1
€ 4,30*
ab € 7,56*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.