Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Schaftfräser Z4 30° lang 4,0mm AlTiN HB FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM Schaftfräser Z4 30° lang 4,0mm AlTiN HB FORTIS
VHM Schaftfräser Z4 30° lang 4,0mm AlTiN HB FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784742221
EAN/GTIN:
     4317784742221
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser, AlTiN+

• Ausführung lang
• VHM
• DIN 6527
• Typ UNI
• Drallwinkel 30°
• Universelle Bearbeitung
• Schneidenanzahl 4
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt

Weitere Informationen:
Ø h10:
4 mm
Schneidenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Schaft-Ø h6:
6 mm
Stahl <850 N:
120
Stahl <1000 N:
100
Stahl <1400 N:
60
INOX:
70
Gusseisen:
80
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
190
Kupfer, Messing, Bronze:
150
Luft:
geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784742221
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
40
10
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 9,64*
2 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 7,41*
€ 10,65*
7 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 10,76*
2 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 7,59*
€ 10,85*
3 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 7,69*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.