| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-714046 Herst.-Nr.: 20052 EAN/GTIN: 4014651200524 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drehfeldrichtungsanzeiger TRITEST© pro Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit drei Prüfgriffen, einer Abgreifklemme und flexiblen Messleitungen sowie einem Magnethalter und Gürtelclip. Mit optischem Signal. Punktgenaue Hochleistungs-LED-Taschenlampe. Lieferung ohne Batterien. Anwendung: Zur Drehfeldrichtungsanzeige und Anzeige der Phasenspannung L1, L2 und L3. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drehfeldrichtungsanzeige: | „Rechts-“ (grüne LED) und „Linksdrehfeld“ (rote LED) | Wechselspannung: | 400–500 V AC (50–60 Hz) | Anzeige der Phasenspannung: | L1, L2 und L3 (LED) | Anzeige: | LED | Markenname: | BENNING | Herstellername: | Benning Elektrotechn. u. Elektronik | Herstellerartikelnummer: | 20052 | Ursprungsland: | Rumänien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, Gürtelholster, Gürteltasche, LED-Taschenlampe, Spannungsprüfer, Taschenlampe, Taschenleuchte, duspol spannungsprüfer cat iii, drehfeldanzeiger, benning drehfeldanzeiger, 55750020, DrehfeldrichtungsanzeigerTRITEST pro Benning |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (41) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 48,14* | € 59,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 50,45* | € 59,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 51,95* | € 61,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 52,11* | € 61,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 51,74* | € 61,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|