Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning TRITEST pro Drehfeldmessgerät CAT III 300V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A683981
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     020052
EAN/GTIN:
     4014651200524
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Zur Anzeige von rechts- oder linksdrehendem Stromfeld.
Lieferumfang:
3 Prüfspitzen · 1 Abgreifklemme · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Batterien nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP40
Typ:
TRITEST pro
Messfunktion:
Drehfeldprüfung
Anzeige:
LED
Messkategorie:
CAT III 300 V
Messbereich V/AC max.:
500 V
Messbereich V/AC min.:
300 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Drehfeldmessgerät
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,95*
€ 59,00*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,10*
€ 59,01*
2 Tage
45
€ 6,90*
ab € 50,47*
€ 59,03*
1 Tag
15
€ 5,45*
ab € 50,39*
€ 59,40*
2 Tage
46
€ 7,90*
ab € 51,89*
€ 60,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.