Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CarryLite 55 5x10-25/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CarryLite 55 5x10-25/2
CarryLite 55 5x10-25/2
Artikel-Nr.:
     4012-716984
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136273
EAN/GTIN:
     5733439136273
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
;Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/2

• Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
• Profilraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts
• Sortimentskoffer aus Polypropylen (PP) und Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat (PC) hergestellt



• Sortimentskoffer CarryLite mit 25 Einsätzen (10x A9-1, 10x A8-1, 5x A7-1)

Weitere Informationen:
Höhe:
57 mm
Breite:
413 mm
Tiefe:
330 mm
Herstellerartikelnummer:
136273
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 35,85*
€ 45,48*
27 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 45,63*
€ 47,45*
1
€ 4,00*
ab € 37,36*
€ 47,83*
2 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 38,03*
€ 47,83*
Lager 4012
6
1
€ 5,90*
ab € 60,04*
€ 73,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,61*
Zubehör
Raaco
184656
ab € 640,18*
Zubehör
Raaco
189644
ab € 844,66*
Zubehör
Raaco
188708
ab € 967,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.