Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie- u. BauschlauchAdmi Star C / 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie- u. BauschlauchAdmi Star C / 20m
Industrie- u. BauschlauchAdmi Star C / 20m
Artikel-Nr.:
     4012-717249
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602-050-20 (1)
EAN/GTIN:
     4006918131214
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Industrie- und Bauschlauch Admi®Star

• Für Standardanwendungen
• Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen
• Innen gummiert
• Flexibel, Verrottungs- u. abriebfest
• Erhöhte Flammbeständigkeit
• Seele: NR/SBR Gummi, schwarz, glatt
• Decke: Polyestergarn, hell, mit Kennstreifen
• Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis + 80 °C

Weitere Informationen:
Ausführung:
C
Schlauchlänge:
20 m
Innen-Ø:
50 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
KLOTZ Technics
Herstellername:
KLOTZ technics GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
602-050-20 (1)
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch c/52x20m, bauschlauch c 52, bauschlauch, 4006918131214, Industrie-Bauschlauch
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,89*
€ 37,39*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,12*
€ 37,61*
1 Tag
304
1
€ 5,45*
ab € 31,13*
€ 38,68*
2 Tage
505
1
€ 4,99*
ab € 31,59*
€ 39,17*
Lager 4012
110
1
€ 6,90*
ab € 33,93*
€ 41,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 1,6965* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.