Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 6122-1CT 40- 200Nm 1/2 Zoll Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 6122-1CT 40- 200Nm 1/2 Zoll Hazet
Drehmomentschlüssel 6122-1CT 40- 200Nm 1/2 Zoll Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-717804
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6122-1CT
EAN/GTIN:
     4000896025268
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
Drehmomentschlüssel SYSTEM 6000 CT, mit Signalknopf

Ausführung: Robuste und widerstandsfähige, hartverchromte Stahlrohrkonstruktion mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff mit Bund, der die Abrutsch- und Verletzungsgefahr verringert. Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes. Durch die integrierte Hebel-Umschaltknarren-Funktion ist der kontrollierte Rechtsanzug garantiert. Fühlbares und akustisches Auslösesignal. Hohe Genauigkeit durch feine Skalaeinteilung
Lieferung Kunststoffbox, inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
40 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
200 Nm
Teilung Hauptskala (metrisch):
1 Nm
Antriebsgröße:
44593 Zoll
Auslösegenauigkeit:
2 %
Länge:
543 mm
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6122-1CT
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
21
Frei Haus
ab € 307,79*
€ 345,77*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 308,09*
€ 345,78*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 311,02*
€ 349,21*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 318,75*
€ 357,18*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 319,08*
€ 358,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,77*
€ 411,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,48*
€ 401,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,84*
€ 385,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,01*
€ 379,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,79*
€ 366,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.