Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmomentschlüssel 6122-1CT · Drehmomentbereich min-max: 40?–?200 Nm · Genauigkeit: 2% · 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv · 547 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6122-1CT;6122-1CTCAL
6122-1CT;6122-1CTCAL
6122-1CT
6122-1CT
6122-1CT
6122-1CT
6128-1CT;6114-1CT;6115-1CT;6127-1CT;6132-1CT;6106-1CT;6108-1CTCAL;6109-2CTCAL;6106-1CTCAL;6109-2CT;6108-1CT;6145-1CTCAL;6111-1CT;6144-1CT;6122-1CTCAL;6123-1CTCAL;6123-1CT;6111-1CTCAL;6144-1CTCAL;6143-1CT;6122-1CT;6121-1CT;6145-1CT;6110-1CTCAL;6121-1CTCAL;6143-1CTCAL;6110-1CT;6150-1CT;6170-1CT;6160-1CTCAL;6160-1CT;6150-1CTCAL
6110-1CT;6110-1CTCAL;6111-1CT;6111-1CTCAL;6121-1CT;6121-1CTCAL;6122-1CT;6122-1CTCAL;6123-1CT;6123-1CTCAL;6143-1CT;6143-1CTCAL;6144-1CT;6144-1CTCAL;6145-1CT;6145-1CTCAL;5122-2CLT;5121-2CLT;5123-2CLT
6115-1CT;6128-1CT;6132-1CT;6127-1CT;6114-1CT;6108-1CT;6109-2CT;6106-1CTCAL;6106-1CT;6109-2CTCAL;6108-1CTCAL;6143-1CT;6144-1CT;6145-1CT;6145-1CTCAL;6111-1CTCAL;6110-1CTCAL;6122-1CTCAL;6144-1CTCAL;6121-1CTCAL;6123-1CTCAL;6143-1CTCAL;6121-1CT;6123-1CT;6122-1CT;6110-1CT;6111-1CT;6150-1CT;6160-1CTCAL;6150-1CTCAL;6160-1CT;6170-1CT
5292-3CT;5290-3CT;5111-3CT;5143-3CT;5120-3CT;5108-3CT;5123-3CT;5122-3CT;5110-3CT;5107-3CT;5121-3CT;5145-3CT;6127-1CT;6128-1CT;6132-1CT;6115-1CT;6114-1CT;6108-1CTCAL;6108-1CT;6109-2CTCAL;6106-1CT;6109-2CT;6106-1CTCAL;6145-1CTCAL;6110-1CTCAL;6111-1CTCAL;6122-1CT;6121-1CT;6111-1CT;6123-1CT;6110-1CT;6143-1CT;6144-1CT;6143-1CTCAL;6123-1CTCAL;6121-1CTCAL;6144-1CTCAL;6122-1CTCAL;6145-1CT;5122-2CLT;5123-2CLT;5121-2CLT;6150-1CTCAL;6170-1CT;6150-1CT;6160-1CT;6160-1CTCAL;6281-2CT;6281-2CTCAL;6282-1CT;6280-1CT;6282-1CTCAL;6280-1CTCAL;6291-1CTCAL;6290-1CTCAL;6291-2CTCAL;6293-1CTCAL;6292-1CTCAL;6293-1CT;6291-1CT;6290-1CT;6292-1CT;6291-2CT;6295-1CT;6294-1CT;6295-1CTCAL;6294-1CTCAL;5109KV;5108KV;5121KV;5280-3CT;5107B-3CT;5108B-3CT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896025268
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6122-1CT
EAN/GTIN:
     4000896025268
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
± 2?% Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme HiPer Feinzahn-Umschaltknarre in 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 Zähne · 4° Betätigungswinkel) Hochpräzise Premium Drehmomentwerkzeuge – für höchste Ansprüche Robuste und widerstandsfähige hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster Sicher:Haptisch (Kurzwegauslösung) Akustisch (Knickelement) Anwenderfreundliche Umschaltknarre Servicefreundlich (Knarren Reparatur Sätze für kundenorientierte Selbstmontage) Integrierter Umschalthebel Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr Exakt feine Skalenteilung Mit Kalibrierschein und Seriennummer Oberfläche: hartverchromt DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1 Made in Germany Abtrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv Abmessungen / Länge: 547 mm Netto-Gewicht (kg): 1.32 kg Drehmomentbereich min-max: 40?–?200 Nm Genauigkeit: 2 % Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm Betätigungskraft min.-max. kg: 9.0?–?47.5 kg Anzahl Zähne: 90 (Betätigungswinkel 4°) Kopfstärke a: 19.6 mm Kopfbreite b: 44 mm Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist SYSTEM 6000-1?CT Industrie-Drehmomentschlüssel1?–?2000?Nm · mit Umschaltknarre · Genauigkeit ±?2?/?4?%
Weitere Informationen:
Länge:
547 mm | 543 mm
Norm:
DIN EN ISO 6789-2:2017;;DIN 3120;;ISO 1174-1
Genauigkeit:
2 %
Vierkantantrieb:
1/2 Zoll
Skaleneinteilung:
1,0 N·m
Skalenbereich.:
40–200 N·m
Abtrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Oberfläche:
hartverchromt
Anzahl Zähne:
90 Zähne
Zubehör::
6060BX-6
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmomentschlüssel;;Drehmometer;;Drehmomentschlüssel;;SYSTEM 6000 CT;;Clicktype;;Click Type;;± 2%;;Auslösegenauigkeit;;Drehmomentenschlüssel;;Drehmoment;;Schlüssel;;± 2%;;Auslöse Genauigkeit;;Drehmomentschlüssel;;Halbzoll;;1/2 Zoll;;Manoskop;;Dremometer;;Torcofix;;3/8;;3/8 Zoll;;3/8";;Drehmomend;;Nussknacker;;Kraftschlüssel;;Kiloschlüssel
Schluesselworte:
Drehmomentwerkzeuge und Zubehör;;Ratsche / Rätschen / Knarre;;Knarre / Ratsche;;Umschalt-Knarre;;Drehmomentschlüssel;;Drehmometer;;Drehmomentschlüssel;;SYSTEM 6000 CT;;Clicktype;;Click Type;;± 2%;;Auslösegenauigkeit;;Drehmomentenschlüssel;;Drehmoment;;Schlüssel;;± 2%;;Auslöse Genauigkeit;;Drehmomentschlüssel;;Halbzoll;;1/2 Zoll;;Manoskop;;Dremometer;;Torcofix;;3/8;;3/8 Zoll;;3/8";;Drehmomend;;Nussknacker;;Kraftschlüssel;;Kiloschlüssel;;5120121850753;;5508;;ASE46844000000;;;;6122-1CT;;VOLKSWAGEN;;
hz-class Hauptklasse:
300040 Drehmomentschlüssel
hz-class Unterklassen:
210160 Betätigungswerkzeug (Steckschlüssel)
Bezeichnung Produktgruppe:
SYSTEM 6000-1?CT Industrie-Drehmomentschlüssel1?–?2000?Nm · mit Umschaltknarre · Genauigkeit ±?2?/?4?%
Produktgruppe:
6000-1CT
Netto-Gewicht kg:
1.32 kg
Produktempfehlung:
5122-3CT;;903SPC/3;;2105LG/9H;;916HPLG;;2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Luftfahrt;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAA303c011
Ersatzteil:
6000-6.4-01/50;;6060BX-6;;6122-27;;6122-29;;6122/7;;6122/9N;;6122HP/11;;SP-10
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
CrossReference:
5120121850753;;5508;;ASE46844000000;;
Abmessungen / Länge:
547 mm
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121850753
CrossReferenz Volkswagen:
5508;;ASE46844000000
Betätigungswinkel:
4 °
Kopfstärke a:
19.6 mm
Kopfbreite b:
44 mm
Service-Paket:
SP-10
Anzugs-Drehmoment max Nm:
200 Nm
Anzugs-Drehmoment min Nm:
40 Nm
Skaleneinteilung Nm:
1 Nm
Umrechnung Nm in lbf.ft min:
29.5 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft max:
147.51 lbf.ft
Betätigungskraft min. kg:
9.0 kg
Betätigungskraft max. kg:
47.5 kg
Signalknopf:
false
Sperrcode:
0
Skalenbereich:
40–200 N·m
Auslösegenauigkeit:
2 %
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062670035
Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schlüssel, Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Knöpfe, Umschaltknarre, Umschaltratsche, hazet drehmomentschlüssel 40 - 200 nm 1/2", feinzahn-umschaltknarre hazet, feinzahn umschaltknarre, Drehmomentschraubendreher, Schraubwerkzeuge, Drehmomentwerkzeuge, Schraubwerkzeug, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 311,18*
€ 344,81*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,65*
€ 347,10*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 319,23*
€ 353,62*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 319,21*
€ 354,59*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 316,71*
€ 356,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,10*
€ 413,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,10*
€ 404,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,81*
€ 391,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,45*
€ 381,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,65*
€ 370,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.