Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstumpf-Feile 250mm H2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstumpf-Feile 250mm H2 FORTIS
Flachstumpf-Feile 250mm H2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-717856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784787291
EAN/GTIN:
     4317784787291
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Werkstattfeile mit Heft, flachstumpf

• Nach DIN 7261 A
• Mit 2-Komponenten-Kunststoffheft
• Zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und überall dort, wo eine saubere Kante erforderlich ist

Weitere Informationen:
Blattlänge:
250 mm
Hieb:
2
Blattbreite:
25 mm
Blattstärke:
6 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784787291
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile h2 250mm, flachfeile hieb 2, flachfeile, 4317784787291, Feile, Feilen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,27*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,43*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,47*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,03*
€ 4,83*
1
€ 9,80*
ab € 3,51*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.