Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstumpf-Feile 250mm H2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstumpf-Feile 250mm H2 FORTIS
Flachstumpf-Feile 250mm H2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-717856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784787291
EAN/GTIN:
     4317784787291
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Werkstattfeile mit Heft, flachstumpf

• Nach DIN 7261 A
• Mit 2-Komponenten-Kunststoffheft
• Zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und überall dort, wo eine saubere Kante erforderlich ist

Weitere Informationen:
Blattlänge:
250 mm
Hieb:
2
Blattbreite:
25 mm
Blattstärke:
6 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784787291
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile h2 250mm, flachfeile hieb 2, flachfeile, 4317784787291, Feile, Feilen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,39*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,43*
1
€ 9,80*
ab € 3,51*
€ 5,12*
1
€ 9,80*
ab € 3,49*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 84,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.