Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SUPERCRAFT 50mm rsfr. Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer SUPERCRAFT 50mm rsfr. Halder
Schonhammer SUPERCRAFT 50mm rsfr. Halder
Artikel-Nr.:
     4012-717896
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3366050
EAN/GTIN:
     4030618301639
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
Schonhammer SUPERCRAFT Nr. 3366

• Rückschlagfrei
• Schlagköpfe aus Spezialnylon, sehr verschleißfest, kein Absplittern, geräuscharm, für sehr hohe Schlagkraft, austauschbar
• Hammerkörper aus Stahl
• Kopfrohr ist mit Stahlschrot befüllt
• Hickorystiel
• Für Positionieren und Fügen von Werkstücken im Schraubstock, Blechbearbeitung, Montage scharfkantiger Werkstücke, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Gerüstbau, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Instandhaltungsarbeiten

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
50 mm
Gesamtlänge:
370 mm
Gesamtgewicht:
990 g
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3366050
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
220
1
€ 6,90*
ab € 22,66*
€ 27,92*
3 Tage
192
1
€ 4,79*
ab € 23,62*
€ 28,79*
1
€ 4,90*
ab € 22,63*
€ 28,82*
9 Tage
220
1
€ 4,95*
ab € 23,66*
€ 28,95*
1 Tag
225
1
€ 7,90*
ab € 23,78*
€ 28,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3508.050
ab € 3,21*
Sonstiges
Erwin Halder
3566.040
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.