Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehlnahtbürste 3-rhg. rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehlnahtbürste 3-rhg. rostfrei
Kehlnahtbürste 3-rhg. rostfrei
Artikel-Nr.:
     4012-717971
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7803162333
EAN/GTIN:
     4013349121264
Suchbegriffe:
Kehlnahtbürste
Kehlnahtbürste, Stahldraht rostfrei

• Aus 1a-gewachstem, gerommeltem Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch
• Stahldraht, rostfrei, glatt
• Für leichte Entrostungs- und Säuberungsarbeiten in Ecken und Kehlnähten

Weitere Informationen:
Anzahl Reihen:
3
Arbeitslänge:
145 mm
Besatzstärke:
0,35 mm
Besatzlänge:
35 mm
Gesamtlänge:
295 mm
Markenname:
osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
7803162333
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: 4013349121264, Bürste, Bürsten, Kehlnahtbürsten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
20
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,59*
Lager 4012
33
1
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 6,66*
1
€ 9,80*
ab € 4,68*
€ 6,72*
1
€ 9,80*
ab € 4,68*
€ 6,72*
8 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.