Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehlnahtbürste 3-rhg. rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehlnahtbürste 3-rhg. rostfrei
Kehlnahtbürste 3-rhg. rostfrei
Artikel-Nr.:
     6C8MS-717971
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7803162333
EAN/GTIN:
     4013349121264
Suchbegriffe:
Kehlnahtbürste
Kehlnahtbürste, Stahldraht rostfrei

• Aus 1a-gewachstem, gerommeltem Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch
• Stahldraht, rostfrei, glatt
• Für leichte Entrostungs- und Säuberungsarbeiten in Ecken und Kehlnähten

Weitere Informationen:
Anzahl Reihen:
3
Arbeitslänge:
145 mm
Besatzstärke:
0,35 mm
Besatzlänge:
35 mm
Gesamtlänge:
295 mm
Markenname:
osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
7803162333
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: 4013349121264, Bürste, Bürsten, Kehlnahtbürsten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
33
20
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 6,59*
3 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 6,66*
1
€ 9,80*
ab € 4,68*
€ 6,72*
1
€ 9,80*
ab € 4,68*
€ 6,72*
8 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 131,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.