Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Stahld. 6mm 10x0,3mm gew. Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinselbürste Stahld. 6mm 10x0,3mm gew. Osborn
Pinselbürste Stahld. 6mm 10x0,3mm gew. Osborn
Artikel-Nr.:
     4012-718041
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7803509161
EAN/GTIN:
     4013349121851
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste
Pinselbürste, Stahldraht gewellt

• Gehärteter Stahldraht, gewellt
• Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten
• Für den Einsatz auf schnelllaufenden Handwerkzeugen
• Zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke, Zunder, Farbe, Überschussgummi, Verbrennungsrückständen und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
10 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
20000 min-1
Markenname:
osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
7803509161
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4013349121851, Bürste, Bürsten, Pinselbürsten
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,55*
1
€ 9,80*
ab € 1,80*
€ 2,61*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 2,70*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,94*
€ 2,80*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002509362
ab € 3,55*
Ähnlich
Osborn
0002509562
ab € 4,31*
Ähnlich
Osborn
0002509363
ab € 4,37*
Ähnlich
Osborn
0002509563
ab € 3,60*
Ähnlich
Osborn
0002509564
ab € 5,05*
Ähnlich
Osborn
9906030305
ab € 7,88*
Ähnlich
Osborn
9906030328
ab € 11,50*
Ähnlich
Osborn
9906030310
ab € 8,63*
Ähnlich
Osborn
0003509361
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.