Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Stahld. 6mm 10x0,3mm gew. Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinselbürste Stahld. 6mm 10x0,3mm gew. Osborn
Pinselbürste Stahld. 6mm 10x0,3mm gew. Osborn
Pinselbürste Stahld. 6mm 10x0,3mm gew. Osborn
Pinselbürste Stahld. 6mm 10x0,3mm gew. Osborn
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013349121851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0003509161
EAN/GTIN:
     4013349121851
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste
Pinselbürste

• Gehärteter Stahldraht, gewellt • Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten • Für den Einsatz auf schnelllaufenden Handwerkzeugen • Zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke, Zunder, Farbe, Überschussgummi, Verbrennungsrückständen und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahldraht
max. Drehzahl:
20000 min-1
Bürsten-Ø:
10 mm
udf_EDE_Katalog:
29334143
Schaft-Ø:
6 mm
Max. Drehzahl:
20000 min-1
Herstellerartikelnummer:
7803509161
Herstellername:
Osborn GmbH
Markenname:
Osborn
Besatzstärke:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürste, Pinselbürsten, Bürsten, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,37*
1
€ 9,80*
ab € 1,80*
€ 2,43*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,52*
Lager 7
100
1
€ 4,79*
ab € 1,93*
€ 2,61*
2 Tage
118
20
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0002509362
ab € 3,54*
Ähnlich
Osborn
0002509562
ab € 4,31*
Ähnlich
Osborn
0002509363
ab € 4,37*
Ähnlich
Osborn
0002509563
ab € 3,64*
Ähnlich
Osborn
0002509564
ab € 5,06*
Ähnlich
Osborn
9906030305
ab € 7,87*
Ähnlich
Osborn
9906030328
ab € 11,57*
Ähnlich
Osborn
9906030310
ab € 8,63*
Ähnlich
Osborn
0003509361
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.