| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-718191 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784791274 EAN/GTIN: 4317784791274 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Satz • Runde Klinge, durchgehend, mit 6-kant-Schlüsselhilfe • Lederkappe • Chrom-Vanadium-Stahl • Verchromt • Schwarze Spitze • Buchenholzgriff, versiegelt Lieferung: Im Karton. Inhalt: 3,5 x 75 mm; 4,5 x 90 mm; 5,5 x 100 mm; 7 x 125 mm; PH 1 x 80 mm; PH 2 x 100 mm Weitere Informationen: | | Anzahl: | 6-teilig | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784791274 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,09* | € 12,98* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,32* | € 14,62* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,38* | € 14,64* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,39* | € 14,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,17* | € 15,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|