| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784791274 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784791274 EAN/GTIN: 4317784791274 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Satz, mit Holzgriff • R unde, durchgehende Klinge, mit Sechskant-Schlüsselhilfe • Lederkappe • Verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Buchenholzgriff, versiegelt Lieferung: Im Fensterkarton. Inhalt: 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5 4,5 5,5 7 mm 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1 PH 2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6-teilig | udf_EDE_Katalog: | 29332412 | Anzahl: | 6-teilig | Herstellerartikelnummer: | 4317784791274 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Markenname: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,11* | € 12,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,31* | € 14,71* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,34* | € 14,74* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,38* | € 14,78* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,04* | € 16,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|