Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge Temperguss 1250x120mm DIN FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubzwinge Temperguss 1250x120mm DIN FORTIS
Schraubzwinge Temperguss 1250x120mm DIN FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-718469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784790659
EAN/GTIN:
     4317784790659
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Temperguss-Schraubzwinge, Holzgriff

• Fest- und Gleitbügel aus Temperguss
• Hohlprofilschiene mit Riffelung
• Holzgriff
• Trapezgewindespindel brüniert
• Beweglich gelagerte Druckplatte

Weitere Informationen:
Spannweite:
1250 mm
Ausladung:
120 mm
Gleitschiene:
35 x 11 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784790659
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, 4317784790659, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
241
€ 6,90*
ab € 27,12*
€ 36,29*
9 Tage
241
€ 4,95*
ab € 27,54*
€ 36,98*
2 Tage
241
€ 7,90*
ab € 28,28*
€ 37,98*
€ 4,90*
ab € 29,26*
€ 40,73*
3 Tage
241
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 42,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.