| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-718469 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784790659 EAN/GTIN: 4317784790659 |
| |
|
| | |
| Temperguss-Schraubzwinge, Holzgriff • Fest- und Gleitbügel aus Temperguss • Hohlprofilschiene mit Riffelung • Holzgriff • Trapezgewindespindel brüniert • Beweglich gelagerte Druckplatte Weitere Informationen: | | Spannweite: | 1250 mm | Ausladung: | 120 mm | Gleitschiene: | 35 x 11 mm | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784790659 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,12* | € 36,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,54* | € 36,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,28* | € 37,98* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,26* | € 40,73* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 27,75* | € 42,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|