Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeissel DIN 6453 150mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel DIN 6453 150mm FORTIS
Flachmeissel DIN 6453 150mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-718669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784791816
EAN/GTIN:
     4317784791816
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
hand-flachmeißel l 150 mm
Flachmeißel für Metallbearbeitung

• Schaft flachoval
• Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
• Schlagkopf vergütet
• Schaft und Schneide gehärtet, angelassen und lackiert
• DIN 6453
• Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen

Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
18 mm
Schaftstärke:
17 x 11 mm
Länge:
150 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784791816
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, fortis maurermeissel, 4317784791816, Flachmeissel, Flachmeißel, Meissel, Meißel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
20
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,06*
Lager 4012
36
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,16*
7 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,22*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,27*
€ 3,37*
1
€ 9,80*
ab € 2,50*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.