| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-718708 Herst.-Nr.: 211882418563 EAN/GTIN: 9002793872629 |
| |
|
| | |
| Fliesenschneidmaschine Hobbyfix • Mehrschichtverleimtes Holz, lackiert • Eingefräster Tragegriff • Robuste Metallführungsschiene • Verstellbarer Anschlag • 4 rutschfeste Gummifüße Lieferung: Mit HM-Schneidrad 20 x 3 mm, Bohrungs-Ø 5 mm. Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 630 mm | Markenname: | STUBAI | Herstellername: | Stubai ZMV GmbH | Herstellerartikelnummer: | 211882418563 | Ursprungsland: | Oesterreich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,02* | € 134,40* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 108,68* | € 134,65* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,62* | € 135,18* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,03* | € 137,51* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,27* | € 137,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|