| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-718709 Herst.-Nr.: 211882418653 EAN/GTIN: 9002793872636 |
| |
|
| | |
| Fliesenschneidmaschine Profifix • Mehrschichtverleimtes Holz, lackiert • Extrabreites Brett • Eingefräster Tragegriff • Robuste Metallführungsschiene, höhenverstellbar • Führungsschine mit rutschfestem Gummibelag auf der Unterseite • Federarretierung zur Fixierung der Führungsschiene • Schneidrad versenkbar • Verstellbarer, extralanger Anschlag • Diagonalanschlagwinkel verstellbar auf 45°- und 90° • 4 rutschfeste Gummifüße Lieferung: Mit TiN-beschichtem HM-Schneidrad 20 x 3 mm, Bohrungs-Ø 5 mm. Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 530 mm | Markenname: | STUBAI | Herstellername: | Stubai ZMV GmbH | Herstellerartikelnummer: | 211882418653 | Ursprungsland: | Oesterreich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 188,47* | € 225,06* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,98* | € 227,01* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,04* | € 227,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 194,53* | € 229,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 190,72* | € 230,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|