Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidmaschine Profifix Plus 610 Stubai


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenschneidmaschine Profifix Plus 610 Stubai
Fliesenschneidmaschine Profifix Plus 610 Stubai
Artikel-Nr.:
     4012-718710
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     211882418661
EAN/GTIN:
     9002793872643
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider
Fliesenschneidmaschine Profifix

• Mehrschichtverleimtes Holz, lackiert
• Extrabreites Brett
• Eingefräster Tragegriff
• Robuste Metallführungsschiene, höhenverstellbar
• Führungsschine mit rutschfestem Gummibelag auf der Unterseite
• Federarretierung zur Fixierung der Führungsschiene
• Schneidrad versenkbar
• Verstellbarer, extralanger Anschlag
• Diagonalanschlagwinkel verstellbar auf 45°- und 90°
• 4 rutschfeste Gummifüße

Lieferung: Mit TiN-beschichtem HM-Schneidrad 20 x 3 mm, Bohrungs-Ø 5 mm.

Weitere Informationen:
Schnittlänge:
610 mm
Markenname:
STUBAI
Herstellername:
Stubai ZMV GmbH
Herstellerartikelnummer:
211882418661
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, fliesenschneider stubai, fliesenschneider, 9002793872643, Fliesenschneidmaschinen, Schneidmaschine, Schneidmaschinen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 199,13*
€ 234,92*
€ 4,90*
ab € 201,34*
€ 239,54*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 205,91*
€ 242,34*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 201,71*
€ 243,10*
Lager 4012
13
Frei Haus
ab € 209,03*
€ 245,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,90*
€ 292,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,23*
€ 266,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,03*
€ 248,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.