Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbrett Schaumstoff 14x28x4cm Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschbrett Schaumstoff 14x28x4cm Kronen
Waschbrett Schaumstoff 14x28x4cm Kronen
Artikel-Nr.:
     4012-718742
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     471428
EAN/GTIN:
     4004199471425
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett mit Belag, Kunststoff

Lieferung: Inklusive Belag.

Weitere Informationen:
Belag:
Schaumstoff
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
40 mm
Markenname:
Kronen Hansa
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
471428
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, Fliesen-Schwammbrett, Fliesen-Waschbrett, Schwammbrett, fliesen schwammbrett, 4004199471425, Waschbrett, Waschbretter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,05*
3 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 4,07*
1 Tag
52
1
€ 5,59*
ab € 3,15*
€ 4,36*
3 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 4,56*
Lager 4012
20
1
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
48 14 28
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.