Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubgriffspachtel PH2 150mm m. Bit schwarz blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubgriffspachtel PH2 150mm m. Bit schwarz blau
Schraubgriffspachtel PH2 150mm m. Bit schwarz blau
Artikel-Nr.:
     4012-718836
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     4322150
EAN/GTIN:
     4019494338847
Suchbegriffe:
Bit-Fugenspachtel
Schraubgriffspachtel
bit fugenspachtel
Spachtel mit Bit

• Blatt aus Stahl, rostfrei
• 2-Komponenten-Griff
• Magnethalter im Griff integriert

Lieferung: Inklusive Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2.

Weitere Informationen:
Blattbreite:
150 mm
Markenname:
HAROMAC
Herstellername:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herstellerartikelnummer:
4322150
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4019494338847, Schraubendrehersatz, Schraubenziehersatz
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 5,28*
€ 8,15*
1 Tag
49
10
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,53*
3 Tage
129
1
€ 5,99*
ab € 7,38*
€ 9,90*
Lager 4012
49
1
€ 6,90*
ab € 7,50*
€ 9,95*
8 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
4321400
ab € 6,09*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
4321500
ab € 7,10*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
4321060
ab € 14,07*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
4321600
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.