Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubgriffspachtel PH2 150mm m. Bit schwarz blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubgriffspachtel PH2 150mm m. Bit schwarz blau
Schraubgriffspachtel PH2 150mm m. Bit schwarz blau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718836
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     4322150
EAN/GTIN:
     4019494338847
Suchbegriffe:
Bit-Fugenspachtel
Schraubgriffspachtel
bit fugenspachtel
Spachtel mit Bit

• Blatt aus Stahl, rostfrei
• 2-Komponenten-Griff
• Magnethalter im Griff integriert

Lieferung: Inklusive Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2.

Weitere Informationen:
Blattbreite:
150 mm
Markenname:
HAROMAC
Herstellername:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herstellerartikelnummer:
4322150
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4019494338847, Schraubendrehersatz, Schraubenziehersatz
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 5,30*
€ 8,20*
4 Tage
99
1
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 9,88*
Lager 6C8MS
49
10
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 10,04*
3 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 7,77*
€ 10,30*
7 Tage
49
1
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 10,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
4321400
ab € 6,08*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
4321500
ab € 7,12*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
4321060
ab € 14,09*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
4321600
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.