Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur PE 1,0mm 100m rot Overmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerschnur PE 1,0mm 100m rot Overmann
Maurerschnur PE 1,0mm 100m rot Overmann
Artikel-Nr.:
     4012-718881
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     002301000301000AA
EAN/GTIN:
     4016590000401
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 1 mm pe
Maurerschnur, Polyethylen

• Unempfindlich gegen Nässe
• Kunststoffrolle

Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Ø:
1 mm
Festigkeit:
15 kg
Farbe:
rot
Markenname:
OVERMANN
Herstellername:
Wilhelm Overmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
002301000301000AA
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur 1 mm, maurerschnur, 4016590000401, Maurerschnüre, Schnur, Schnüre
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,52*
€ 3,51*
3 Tage
81
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,69*
€ 3,62*
Lager 4012
33
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 3,75*
7 Tage
33
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,78*
1 Tag
33
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301700301000AA
ab € 3,10*
Ähnlich
k.A.
002302000301000AA
ab € 3,27*
Ähnlich
k.A.
002301000300200AA
ab € 0,87*
Ähnlich
k.A.
002301700300500AA
ab € 1,43*
Ähnlich
k.A.
002301000300500AA
ab € 1,13*
Ähnlich
k.A.
002302000300500AA
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.