Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur PE 1,0mm 100m rot Overmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerschnur PE 1,0mm 100m rot Overmann
Maurerschnur PE 1,0mm 100m rot Overmann
Artikel-Nr.:
     6C8MS-718881
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     002301000301000AA
EAN/GTIN:
     4016590000401
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 1 mm pe
Maurerschnur, Polyethylen

• Unempfindlich gegen Nässe
• Kunststoffrolle

Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Ø:
1 mm
Festigkeit:
15 kg
Farbe:
rot
Markenname:
OVERMANN
Herstellername:
Wilhelm Overmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
002301000301000AA
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur 1 mm, maurerschnur, 4016590000401, Maurerschnüre, Schnur, Schnüre
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,54*
€ 3,45*
3 Tage
72
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 3,46*
4 Tage
96
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,83*
€ 3,63*
1 Tag
44
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 3,67*
Lager 6C8MS
44
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 73,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301700301000AA
ab € 3,09*
Ähnlich
k.A.
002302000301000AA
ab € 3,24*
Ähnlich
k.A.
002301000300200AA
ab € 0,85*
Ähnlich
k.A.
002301700300500AA
ab € 1,43*
Ähnlich
k.A.
002301000300500AA
ab € 1,13*
Ähnlich
k.A.
002302000300500AA
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.