Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur PP 2,0mm 100m rot Overmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerschnur PP 2,0mm 100m rot Overmann
Maurerschnur PP 2,0mm 100m rot Overmann
Artikel-Nr.:
     4012-718901
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     008502000301000AA
EAN/GTIN:
     4016590004232
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pp 2,0mm 100m
Maurerschnur, Polypropylen

• Auf Kunststoffrolle

Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Ø:
2 mm
Farbe:
rot
Markenname:
OVERMANN
Herstellername:
Wilhelm Overmann GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
008502000301000AA
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm, 4016590004232, Maurer-Schnur, Maurerschnüre, Schnur, Schnüre
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
107
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,13*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,05*
€ 4,13*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,06*
€ 4,16*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 4,16*
Lager 4012
95
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
008502000201000AA
ab € 3,06*
Ähnlich
k.A.
008501200200500AA
ab € 1,52*
Ähnlich
k.A.
008501200300500AA
ab € 1,64*
Ähnlich
k.A.
008501700200500AA
ab € 1,22*
Ähnlich
k.A.
008501700300500AA
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.