Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDSplus Bohrer plus-5 25x400x450 mm Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDSplus Bohrer plus-5 25x400x450 mm Bosch
SDSplus Bohrer plus-5 25x400x450 mm Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-719003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596239
EAN/GTIN:
     3165140028158
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer
hammerbohrer
hammerbohrer 25mm
SDS-plus-Hammerbohrer plus-5

•Schlagbohrer mit HM-Bohrspitze
•Innovative 4-fach-Spiralefür schnellen Bohrmehltransport
•Separater, induktiver Löt- und Härteprozess von Kopf und Spirale
•Stärkere Oberflächenverdichtung und gleichmäßig glatte Oberfläche
•Hohe Lebensdauer und genaue Bohrlöcher
•Für Mauerwerk, Beton und armierten Beton

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
25 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
1618596239
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
1
€ 6,90*
ab € 25,52*
€ 30,30*
4 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 26,68*
€ 31,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,76*
€ 31,77*
1
€ 4,90*
ab € 26,61*
€ 32,36*
8 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 27,67*
€ 32,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596236
ab € 18,43*
Zubehör
Bosch
1618596237
ab € 23,70*
Zubehör
Bosch
1618596241
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.