Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140028158
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 618 596 239
EAN/GTIN:
     3165140028158
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer
hammerbohrer
hammerbohrer 25mm
Der SDS plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren. Für eine reibungslose Arbeit ist die Carbide-Platte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern. Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser. Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren. Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt.
Weitere Informationen:
Ø:
25,0 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Spirallänge:
400 mm
Material:
Beton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Betonblockstein | Harter Stein | Mauerwerk
Nettogewicht:
0,654 kg
Bruttogewicht:
0,689 kg
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
0,544 dm3
Abmessung Länge:
540 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
24 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
25 x 400 x 450 mm
Durchmesser D mm:
25.00
Arbeitslänge L1 mm:
400
Gesamtlänge L2 mm:
450
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 25,52*
€ 30,30*
Lager 7
26
1
€ 4,79*
ab € 26,68*
€ 31,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,76*
€ 31,77*
1
€ 4,90*
ab € 26,61*
€ 32,36*
8 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 27,67*
€ 32,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596236
ab € 18,43*
Zubehör
Bosch
1618596237
ab € 23,70*
Zubehör
Bosch
1618596241
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.