Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 25 x 400 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-332399
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596239
EAN/GTIN:
     3165140028158
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer
hammerbohrer
hammerbohrer 25mm
Bosch Hammerbohrer SDS plus-5, 25 x 400 x 450 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Inhalt:
1
Bohrdurchmesser:
25
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spitzenveredelung:
HM-Spitze
Material:
Hartmetall
SB-Verpackt:
Nein
Werkstoff:
Hartmetall
Aufnahme:
SDS-plus
Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.:
false
Abmessung Höhe:
40 mm
Volumen:
0.864 dm³
Abmessung Breite:
40 mm
Schneidenlänge:
400
Abmessung Länge:
540 mm
Höhe:
40 mm
SOL Date:
01.09.2012
Breite:
40 mm
Länge:
540 mm
Einsteckende:
SDS-plus
Spezifikation:
25 x 400 x 450 mm
Sparte:
74
Nettogewicht:
0.660 kg
Herkunftsland:
DE
Spartenbezeichnung:
74
Bruttogewicht:
0.66 kg
Bohrhammerfest:
ja
Zentrierspitze:
ja
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.:
nein
Schaft:
SDS-plus
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Durchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: SDS-25-450 plus 5 Bosch 1er-Pack
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 25,52*
€ 30,30*
4 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 26,68*
€ 31,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,76*
€ 31,77*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,61*
€ 32,36*
8 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 27,67*
€ 32,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596236
ab € 18,43*
Zubehör
Bosch
1618596237
ab € 23,70*
Zubehör
Bosch
1618596241
ab € 24,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.