Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masch.-Schraubstock Größe 3/125mm BB Typ BON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masch.-Schraubstock Größe 3/125mm BB Typ BON
Masch.-Schraubstock Größe 3/125mm BB Typ BON
Artikel-Nr.:
     4012-720429
Hersteller:
     M+A Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     1003
EAN/GTIN:
     4031387102717
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Maschinenschraubstock BON

• Stabile Bauart mit großem Spannbereich
• Lange Führung im gesamten Spannbereich
• Auswechselbare, abgesetzte Prismenbacken
• Körper aus Spezialguss

Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Backenhöhe:
40 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Gesamthöhe:
85 mm
Gewicht:
15 kg
Markenname:
CEKABA
Herstellername:
M + A Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
1003
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 264,05*
€ 301,49*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 250,33*
€ 302,00*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,10*
€ 306,21*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,93*
€ 306,54*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,86*
€ 309,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,21*
€ 364,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,25*
€ 362,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,85*
€ 342,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,76*
€ 331,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,10*
€ 320,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.