Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschinen-Schraubstock CEKABA, Typ BON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271680_B_zoom.jpg
271680_B_zoom.jpg
271680_B.jpg
CeKaba_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720271680 125
Hersteller:
     Cekaba
Herst.-Nr.:
     1003
EAN/GTIN:
     4031387100317
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Ausführung:- Körper und bewegliche Backen aus Spezialguss- niedrige Bauart, hohe Genauigkeit und große Spannweite- freier Bohrerdurchlass, der Grundkörper ist in der Mitte offen- auswechselbaren Spannbacken haben Waagrecht- und Senkrechtprismen- Absetzung zum Spannen von Flachmaterial- Gewindespindel mit Handgriff und Knebelbohrung zum sicheren Spannen Technische Eigenschaften: Backenbreite mm: 125 Backenhöhe mm: 40 Breite mm: 205 Gewicht kg: 15 Höhe mm: 85 Länge mm: 350 Spannweite mm: 130 Spannweite, max. mm: 130
Weitere Informationen:
Backenbreite mm:
125
Backenhöhe mm:
40
Breite mm:
205
Gewicht kg:
15
Höhe mm:
85
Länge mm:
350
Spannweite mm:
130
Spannweite, max. mm:
130
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 264,05*
€ 301,49*
Lager 8670
2
Frei Haus
ab € 250,33*
€ 302,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,10*
€ 306,21*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,93*
€ 306,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,86*
€ 309,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,00*
€ 359,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,25*
€ 340,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 279,82*
€ 332,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,03*
€ 311,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,83*
€ 306,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.