Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cekaba Maschinen-Schraubstock, Größe 3/125 mm, BB Typ BON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cekaba Maschinen-Schraubstock, Größe 3/125 mm, BB Typ BON
Cekaba Maschinen-Schraubstock, Größe 3/125 mm, BB Typ BON
Cekaba Maschinen-Schraubstock, Größe 3/125 mm, BB Typ BON
Artikel-Nr.:
     5417B-124632
Hersteller:
     Cekaba
Herst.-Nr.:
     4031387102717
EAN/GTIN:
     4031387102717
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Maschinenschraubstock BON

Stabile Bauart mit großem Spannbereich, lange Führung im gesamten Spannbereich, auswechselbare, ab- gesetzte Prismenbacken, genau gearbeitet. Körper aus Spezialguss.

Weitere Informationen:
Bauhöhe:
85
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Größe:
3
Gesamthöhe:
85 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Gewicht:
15 kg
Hersteller:
Cekaba
Spannweite:
130 mm
Backenbreite:
125 mm
Backenhöhe:
40 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 261,39*
€ 300,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,25*
€ 301,54*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 249,86*
€ 303,14*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,46*
€ 307,03*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,67*
€ 310,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,59*
€ 357,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,77*
€ 344,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,99*
€ 343,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,80*
€ 329,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,63*
€ 320,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,39*
€ 311,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.