Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtigkeitsmessgerät Holz u. Baustoffe HEDUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feuchtigkeitsmessgerät Holz u. Baustoffe HEDUE
Feuchtigkeitsmessgerät Holz u. Baustoffe HEDUE
Artikel-Nr.:
     4012-720776
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     C036
EAN/GTIN:
     4012589670365
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmessgerät Hygrometer C036

• 2 Betriebsarten
• Nadelmodus (Leitfähigkeitmessung)
• Zerstörungsfreier Suchermodus (kapazitive Messung)
• Materialfeuchte wird in Prozent angezeigt
• LED-Anzeige mit Ampelfarben
• Grün steht für trocken; Gelb für grenzwertig; Rot für zu hoch
• Grenzwerte der Farben sind materialgerecht frei einstellbar
• HOLD-Funktion ermöglicht das Festhalten des maximalen Messwertes
• Eignet sich durch den Suchermodus zur Kontrolle von großen Flächen (z. B. Estriche)
• Für sekundenschnelle Feuchtigkeitsmessungen in Holz und Baustoffen

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Einstechnadeln und 4 x 1,5 V AAA-Batterien.

Weitere Informationen:
Holzfeuchte:
0–80 %
Messbereich:
200–3000 kg/m²
Messtiefe:
50 mm
Markenname:
hedue
Herstellername:
hedue GmbH
Herstellerartikelnummer:
C036
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, hedue feuchtigkeitsmessgerät, hygrometer, 4012589670365, Feuchtigkeitsmeßgerät, Feuchtigkeitsmessgeräte, Feutigkeitsmeßgeräte, Meßgerät, Messgerät, Messgeräte, Meßgeräte, QR4026293
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 162,65*
€ 187,93*
Frei Haus
ab € 153,25*
€ 188,86*
€ 4,80*
ab € 163,10*
€ 188,88*
€ 4,80*
ab € 164,38*
€ 188,88*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 182,57*
€ 210,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,27*
€ 246,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.