Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubsägebl.Blitz Größe 6 weitgezahnt


Menge:  Dutzend  
Produktinformationen
Laubsägebl.Blitz Größe 6 weitgezahnt
Laubsägebl.Blitz Größe 6 weitgezahnt
Artikel-Nr.:
     4012-721129
Herst.-Nr.:
     E520016
EAN/GTIN:
     4010124200169
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
laubsägeblatt 13cm
laubsägeblatt
Laubsägeblatt BLITZ® Weitzahn

• Runder Rücken, gehärtet, schwarz
• Zum Sägen sauberer Ecken und Kanten, geeignet für alle Hölzer und Kunststoffe

Lieferung: In Tüte à 12 Sägeblätter.

Weitere Informationen:
Modell:
6
Blattlänge:
130 mm
Zähne pro Zoll:
20
Markenname:
Josef Haunstetter
Herstellername:
Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Herstellerartikelnummer:
E520016
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4010124200169, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 1,03*
€ 1,66*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,08*
€ 1,72*
Lager 4012
48
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,72*
7 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,74*
1 Tag
48
1
€ 7,90*
ab € 1,13*
€ 1,80*
Menge:  Dutzend  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dutzend
€ 1,72*
€ 2,05
pro Dutzend
ab 10 Dutzend
€ 1,55*
€ 1,84
pro Dutzend
ab 20 Dutzend
€ 1,52*
€ 1,81
pro Dutzend
ab 50 Dutzend
€ 1,42*
€ 1,69
pro Dutzend
ab 100 Dutzend
€ 1,34*
€ 1,59
pro Dutzend
ab 15000 Dutzend
€ 1,08*
€ 1,29
pro Dutzend
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.