Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 24Z/" FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 24Z/" FORTIS
Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 24Z/" FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-721151
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784788359
EAN/GTIN:
     4317784788359
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
HSS-Bimetall-Handsägeblatt

• Blattrücken aus starkem, aber flexiblem Federstahl, Zähne aus HSS
• Kombination von Flexibilität und Zähigkeit ermöglicht Arbeiten bis hin zu hochlegierten Metallen
• Das Blatt ist praktisch unzerbrechlich und splitterfrei
• Einseitige Zahnung, Wellenschränkung

Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Blattstärke:
0,65 mm
Blattbreite:
13 mm
Zähne pro Zoll:
24
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784788359
Ursprungsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, 4317784788359, Ersatzsägeblatt, für, Hand-Sägeblatt, Handsägeblätter, Metall-Sägeblatt, Metallsägeblätter, Metallsägebögen, Metallsägen, Sägeblatt, Sägeblätter, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1384
10
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,67*
€ 1,10*
9 Tage
1349
1
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 1,11*
1
€ 9,80*
ab € 0,7032*
€ 1,1532*
3 Tage
1384
20
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.