| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-721151 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784788359 EAN/GTIN: 4317784788359 |
| |
|
| | |
| HSS-Bimetall-Handsägeblatt • Blattrücken aus starkem, aber flexiblem Federstahl, Zähne aus HSS • Kombination von Flexibilität und Zähigkeit ermöglicht Arbeiten bis hin zu hochlegierten Metallen • Das Blatt ist praktisch unzerbrechlich und splitterfrei • Einseitige Zahnung, Wellenschränkung Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 300 mm | Blattstärke: | 0,65 mm | Blattbreite: | 13 mm | Zähne pro Zoll: | 24 | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784788359 | Ursprungsland: | Schweden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, 4317784788359, Ersatzsägeblatt, für, Hand-Sägeblatt, Handsägeblätter, Metall-Sägeblatt, Metallsägeblätter, Metallsägebögen, Metallsägen, Sägeblatt, Sägeblätter, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,61* | € 0,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,68* | € 1,11* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,69* | € 1,12* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,7132* | € 1,1632* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,72* | € 1,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|