Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzblatt für Zugsäge 265 mm 16ZpZ. Tajima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzblatt für Zugsäge 265 mm 16ZpZ. Tajima
Ersatzblatt für Zugsäge 265 mm 16ZpZ. Tajima
Artikel-Nr.:
     4012-721156
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     GNB265P/-1
EAN/GTIN:
     4975364060037
Suchbegriffe:
Japansäge Sägeblatt
Zugsäge
tajima zugsäge 265mm
zugsäge
Zugsäge, Pistolengriff
Ausführung: 3-fach-Zahnung mit kreuzgeschliffenen, induktiv gehärteten Zähnen.

Anwendung: Passend für Tajima Zugsäge mit Pistolengriff und Zugsäge mit geradem Griff.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
265 mm
Blattstärke:
0,6 mm
Zähne pro Zoll:
16
Zahnung:
normal
Markenname:
TAJIMA
Herstellername:
Tajima
Herstellerartikelnummer:
GNB265P/-1
Ursprungsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: tajima zugsäge, 74151265, Ersatzblatt, Ersatzblätter, Sägeblatt
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
122
10
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 7,31*
Lager 4012
122
1
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 7,51*
4 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 5,91*
€ 7,58*
2 Tage
120
1
€ 7,90*
ab € 5,92*
€ 7,59*
5 Tage
48
1
€ 4,30*
ab € 6,09*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
GNB250
ab € 5,47*
Ähnlich
Tajima
GNB300
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.