Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger gelb Beutel a 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger gelb Beutel a 6 Stück
Schlüsselanhänger gelb Beutel a 6 Stück
Artikel-Nr.:
     4012-724357
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1957-04
EAN/GTIN:
     4005546103822
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger
";KeyClip Schlüsselanhänger

• Neuer Clip-Mechanismus
• Dauerhaft sichtbares Beschriftungsfeld
• Leichtes Beschriften der Schilder
• Beutel à 6 Stück
• Farbe sortiert: 2 x blau, 2 x schwarz, 1 x rot, 1 x gelb
• Aus hochwertigem Kunststoff
• Schneller Zugriff durch Präzisionsvertiefungen

"
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Anzahl je Farbe:
6
Material:
Kunststoff
Herstellerartikelnummer:
1957-04
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Markenname:
DURABLE
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: 30507404, Anhänger
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,67*
€ 3,76*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,73*
€ 3,82*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,74*
€ 3,91*
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,99*
Lager 4012
26
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 5,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195610
ab € 18,47*
Zubehör
Durable
196023
ab € 36,24*
Zubehör
Durable
195123
ab € 46,81*
Zubehör
Durable
195223
ab € 59,57*
Zubehör
Durable
195423
ab € 74,73*
Zubehör
Durable
195323
ab € 70,01*
Zubehör
Durable
195523
ab € 88,49*
Zubehör
Durable
196923
ab € 57,96*
Zubehör
Durable
197623
ab € 89,31*
Zubehör
Durable
197723
ab € 88,03*
Zubehör
Durable
196723
ab € 100,29*
Zubehör
Durable
196823
ab € 102,58*
Zubehör
Durable
196623
ab € 69,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.